PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310252 CONTROCASSA STEEL ROUND MAXI COMP A0575 - 310252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367967395
Artikelnummer
PRI310252
Herstellernummer
310252
Hersteller
PRI
Anwendung:
sonstige
Max. Leuchtendurchmesser:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello CONTROCASSA STEEL ROUND MAXI COMP A0575


