Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101689 SL720 D+ SLL 120 S/D 840 GR9006 SEIR MP - 3101689

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101689 SL720 D+ SLL 120 S/D 840 GR9006 SEIR MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 16020 lm

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 131 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4046075005263

Artikelnummer

PRI3101689

Herstellernummer

3101689

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

16020 lm

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

131 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2062 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Breite:

430 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

118...118 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Flimmerwert Pst LM:

0.7

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

735 mm

Leuchtenlichtausbeute:

122 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta-indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Emissione diretta dimmerabile, temperatura colore 4000K. Quota di luce diretta e indiretta dimmerabili congiuntamente (versioni a 4000 K con sensore). Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Limitazione dell‘abbagliamentoconforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili manualmente mediante sistema di comando Tunable White. Temperatura colore e emissione indiretta dimmerabili automaticamente mediante il sistema HCL (Human Centric Lighting) per una gestione completa e performante del bioritmo. Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta. La versione XL è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro. La versione D+: Quota di luce diretta aumentata, dimmerabile, temperatura di colore di 4000K. La versione TWIN è idonea per illuminare contemporaneamente due postazioni di lavoro. La versione TWIN: Quota di luce diretta e indiretta commutabile/dimmerabile. La versione TWIN: Controllo della luce individuale dei singoli apparecchi disponibile su richiesta. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. L'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2).