Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306436 LED-Illuminazione stradale 4000K 72W con riduzione di potenza automatica Ottica stradale - 306436

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 72 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9239 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 153 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944121646

Artikelnummer

PRI306436

Herstellernummer

306436

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

72 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9239 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

153 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...78 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

96.2 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

94 %

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...55 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

ja

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

193 mm

Länge:

506 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/075 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/100 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/125 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/150 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Morsetto sezionatore di linea che all'apertura dell'anellointerrompe automaticamente l'alimentazione elettrica. Alimentatore elettronico ad alta efficienza. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66, completo di cavo, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Contatta l'azienda per altre temperature colore ed indici di resa cromatica. Contatta l'azienda per versioni con presa NEMA a 7 pin per il collegamento con sistemi di telecontrollo esterni. Opzione CLO (Constant light output) disponibile. Contatta l'azienda. LED 71W 10863lm 4000K, flusso di apparecchio: 9635lm CRI70 IP66 IK08 Antracite metallizzato.