Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305322 LED-Lineari apparecchio a incassati 3000K 40W statica Ottica ellittica - 305322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367652482

Artikelnummer

PRI305322

Herstellernummer

305322

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1025 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

98 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Guarnizione in EPDM. Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata.Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti. Dispositivo per orientamento del fascio tra 0° e 30°. Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni. Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta. Versioni con bordo coprente. Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI. 40 W. 3800 lm.