PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304009 SPILLO 14L DIM 1-10V 24W 500MA 3K AN96 - 304009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018367622676
Artikelnummer
PRI304009
Herstellernummer
304009
Hersteller
PRI
Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Viteria di chiusura in acciaio inox. Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di eventuale inefficienza di diodi LED. Apparecchio fornito pre-cablato con 1 m di cavo H07RN-F. Le versioni con ottica "CP"sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali. Apparecchio completo di alimentatore. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso.


