PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012095 WALLY VISA 1X9W EL BIANCO 05253387 - 3012095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anbaumontage - ja
Fassung - 2G7
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018367920710
Artikelnummer
PRI3012095
Herstellernummer
3012095
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Fassung:
2G7
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
256 mm
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer costituito da: corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero (autoestinguente UL 94-V2) da incassare nel muro prima dell'in-stallazione dell'apparecchio, da ordinarsi separatamente. Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz


