Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474201 Griglia Di Protezione SQUARE PRO - 14474201

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474201 Griglia Di Protezione SQUARE PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944107152

Artikelnummer

PRI14474201

Herstellernummer

14474201

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

742 mm

Breite:

540 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

47 mm

Griglia di protezione SQUARE PRO.