Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473096 Supporto scorrevole in alluminio grigio adatto per installare su pali Ø60÷76mm n°1 apparecchio SQUARE+1. - 14473096

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473096 Supporto scorrevole in alluminio grigio adatto per installare su pali Ø60÷76mm n°1 apparecchio SQUARE+1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 90 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944105547

Artikelnummer

PRI14473096

Herstellernummer

14473096

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

90 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Staffe per palo SQUARE+1. Colore: Antracite metallizzato.