Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453380 Tige da 500 mm completa di base connessione GUELL ZERO - 14453380

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453380 Tige da 500 mm completa di base connessione GUELL ZERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 500 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944078377

Artikelnummer

PRI14453380

Herstellernummer

14453380

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

500 mm

Zubehör:

ja

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0664 500-80 TIGE BASE CONN.GUELL ZERO