Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174194 Supporto testa palo - 14174194

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174194 Supporto testa palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944074522

Artikelnummer

PRI14174194

Herstellernummer

14174194

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

76 mm

Höhe:

15 mm

Zubehör:

ja

Breite:

32 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

38 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

3 kg

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0660 2-94 SUPPORTO PALO DOPPIO GUELL 2