Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174094 Supporto testa palo - 14174094

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174094 Supporto testa palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944074539

Artikelnummer

PRI14174094

Herstellernummer

14174094

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

76 mm

Höhe:

14 mm

Zubehör:

ja

Breite:

22 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

38 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

2 kg

PERFORMANCE IN LIGHTING : A0660 1-94 SUPPORTO PALO SINGOLO GUELL 2, Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale