PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173720 Frangiluce GUELL 2 Simmetrico - 14173720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8021944074560
Artikelnummer
PRI14173720
Herstellernummer
14173720
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0657 FRANGILUCE GUELL 2 S


