Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14008920 A0120/AL-48 VETRO LAMA 48-CLIPS ALLUM, - 14008920

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14008920 A0120/AL-48 VETRO LAMA 48-CLIPS ALLUM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944013095

Artikelnummer

PRI14008920

Herstellernummer

14008920

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0120 AL-48 VETRO LAMA 48-CLIPS ALLUM