Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00733 TRX-T5(5+2S)RAIL-A 49/2 - 14-00733

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2960 mm

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 3

  • Mit Verdrahtung - ja

  • Mit Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833044059

Artikelnummer

PRI14-00733

Herstellernummer

14-00733

Hersteller

PRI

Länge:

2960 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Verdrahtungsadern:

3

Mit Verdrahtung:

ja

Mit Kabelrinne:

ja

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Breite:

61 mm

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

45 mm

Canale per sistemi di illuminazione in fila continua Performance in lighting tipo/modello TRX-T5(5 2S)RAIL-A 49 2