Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00721 TRX-T5 RAIL-A 35-49-80/2 - 14-00721

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2960 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 5

  • Mit Verdrahtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833043779

Artikelnummer

PRI14-00721

Herstellernummer

14-00721

Hersteller

PRI

Länge:

2960 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Anzahl der Verdrahtungsadern:

5

Mit Verdrahtung:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

ja

Variabler Geräteträgerabstand:

ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Breite:

61 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Höhe:

45 mm

TRX T5 RAIL-A (5P) - Sistema a binario, precablato, per montaggio rapido, senza utensili, costituito da: Elemento iniziale compreso di due testate (inizio e fine) realizzate in materiale plastico. Selettore di fase (L1, L2, L3). Disponibili tre tipologiedi cablaggio per i singoli elementi. Cablaggio con tre fasi (3 x 2,5 + N + T). Cablaggio 7 fili (3 x 2,5 + N + T + 2 x 2,5) per circuito di comando per illuminazione d’emergenza indipendente o dimmerazione. Fissaggio della plafoniera con viti di bloccaggio 1/4 di giro in alluminio pressofuso, che serve anche al fissaggio dei riflettori. Plafoniera completa di connettore ad innesto rapido, con selettore di fase. Il TRX è un sistema di illuminazione in linea, ergonomico, che può essere installato rapidamente e facilmente, senza utensili. Il risparmio di tempo in fase di montaggio è notevole. Assemblaggio dei singoli elementi con sistema facilitato a clip e connessione simultanea dei conduttori. In caso di alimenatazione “ doppio/mono “ consultateci (2 x 2,5 mm² + 2x2,5 mm² + T). Colore: Bianco / Goffrato.