Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06274187 LED-Campane industriali 4000K 101W statica Emergenza 3h Ottica simmetrica diffondente - 06274187

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06274187 LED-Campane industriali 4000K 101W statica Emergenza 3h Ottica simmetrica diffondente

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13033 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 101 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944109330

Artikelnummer

PRI06274187

Herstellernummer

06274187

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13033 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

101 W

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Leuchtenlichtausbeute:

129 lm/W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

sonstige

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Lampenleistung:

101...101 W

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Ballwurfsicher:

ja

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Breite:

418 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...30 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

460 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95.5 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

93.4 %

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Klirrfaktor (THD):

20

Leistungsfaktor:

0.91

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

160 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

6

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

10

Riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMA S W 100 840 WH1 EMG