PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06258396 LED-Lampioni 4000K 73W statica Ottica asimmetrica diffondente

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8021944103994
Artikelnummer
PRI06258396
Herstellernummer
06258396
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8900 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
287 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
73...73 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
68 mm
Länge:
267 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein