Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06144580 GUELL 2/S/W 80 30K-80 ETRC 220-240V - 06144580

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06144580 GUELL 2/S/W 80 30K-80 ETRC 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944081414

Artikelnummer

PRI06144580

Herstellernummer

06144580

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Schlagfestigkeit:

IK07

Lichtfarbe:

weiß

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 2 S W 80 30K-80 ETRC 220-240V