PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06119296 LED-Tesate 4000K 210W dimmerabile 1-10V Ottica stradale - 06119296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 25920 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - Pendel
Packung
1 ST
EAN
8021944078032
Artikelnummer
PRI06119296
Herstellernummer
06119296
Hersteller
PRI
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25920 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Breite:
520 mm
Länge:
520 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
206 mm



