Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06113794 LED-Campane industriali 4000K 210W statica Ottica ellittica - 06113794

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 19808 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 210 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944075017

Artikelnummer

PRI06113794

Herstellernummer

06113794

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

19808 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

210 W

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

sonstige

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Lampenleistung:

210...210 W

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Breite:

520 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

520 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

ohne

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

81 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Riflettore Performance in lighting tipo/modello KOA MAXI ELL 24-40K-94