Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055782 CHIP OV 30 1X13W EL NERO - 055782

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055782 CHIP OV 30 1X13W EL NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367557824

Artikelnummer

PRI055782

Herstellernummer

055782

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

310 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

184 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero. Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente. Viteria esterna in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm. Doppia accensione su richiesta per la versione Chip 30 2x9w. Le versioni 1x13w e 2x9w sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.