PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000819 PALO CHIP D60 ABS+FV NERO - 000819

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8018367008197
Artikelnummer
PRI000819
Herstellernummer
000819
Hersteller
PRI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
0.99 m
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Schutz des Basisteils:
sonstige
Palo estruso in ABS e fibra di vetro di colore nero. Lunghezza massima 990 mm. Si consiglia di inserire il palo per circa 20 cm in un plinto di cemento opportunamente dimensionato.



