PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000449 Palo 45 H800 - 000449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018367004496
Artikelnummer
PRI000449
Herstellernummer
000449
Hersteller
PRI
Palo 45 H800 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Grigio.