Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000444 Palo 45 H410 - 000444

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gesamtlänge - 0.444 m

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367004441

Artikelnummer

PRI000444

Herstellernummer

000444

Hersteller

PRI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Gesamtlänge:

0.444 m

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

0.444 m

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja

Palo 45 H410 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Bianco.

Zubehör