PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000429 Palo 27 H800 - 000429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018367004298
Artikelnummer
PRI000429
Herstellernummer
000429
Hersteller
PRI
Palo 27 H800 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Grigio.