Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000426 Palo 27 H265 - 000426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gesamtlänge - 0.297 m

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Lichtpunkthöhe - 0.297 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367004267

Artikelnummer

PRI000426

Herstellernummer

000426

Hersteller

PRI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Gesamtlänge:

0.297 m

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

0.297 m

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja

Palo 27 H265 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Antracite.