Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000410 Palo 21 H550 - 000410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gesamtlänge - 0.583 m

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Lichtpunkthöhe - 0.583 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367004106

Artikelnummer

PRI000410

Herstellernummer

000410

Hersteller

PRI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Gesamtlänge:

0.583 m

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Lichtpunkthöhe:

0.583 m

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja

Palo 21 H550 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Antracite.