PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000408 PALO NIKKO+ 21 H550 BIANCO - 000408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 0.583 m
Ausleger - ohne
Packung
1 ST
EAN
8018367004083
Artikelnummer
PRI000408
Herstellernummer
000408
Hersteller
PRI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
0.583 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo 21 H550 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Bianco.



