PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000342 PALO Q100 INT 3,5+0,5M ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 100 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 3.5 m
Packung
1 ST
EAN
8018367003420
Artikelnummer
PRI000342
Herstellernummer
000342
Hersteller
PRI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
100 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Ausleger:
Doppel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
70 mm
Palo Q100 INT. 3,5+0.5m con flangia in alluminio estruso UNI 6060 verniciati con le seguenti caratteristiche: Disponibilo nel dimensione da 3.5+0.5m per installazione in plinto di cemento. Scatola di derivazione in tecnopolimero autostinguente V0-UL94 con morsetto a quattro poli da 16 mm2. Possibilità di collegamento facoltativo a terra del palo da eseguirsi nella scatola di derivazione. Il palo pesa 3,12 kg/m e la flangia saldata (per le versioni F.T.) pesa 1,26 Kg. Forature predisposte per due apparecchi a 180° contrapposti a testapalo. Non si possono montare apparecchi appaiati a 90°. Un’apposita dima di foratura e filettatura allegata al palo permette di realizzare, in fase di installazione, le eventuali forature e filettature sulle restanti facce masolo lungopalo. Pali e flange subiscono un trattamento completo di conversione chimica della superficie prima del processo di verniciatura eseguito con polvere poliestere con elevata stabilità alla luce, al calore ed agli agenti atmosferici. Colore: Antracite.