Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0108 NBB5-18GM40-E2-5M - 326163-0108

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0108 NBB5-18GM40-E2-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004260521

Artikelnummer

PEP326163-0108

Herstellernummer

326163-0108

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

46 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

5...36 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

1950 Hz

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PVC