PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100156 OBT650-R201-2EP-IO-V1 - 295670-100156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Vorausfallmeldung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Mit Zeitfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075712884
Artikelnummer
PEP295670-100156
Herstellernummer
295670-100156
Hersteller
PEP
Schutzart (IP):
IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
61.7 mm
Länge des Sensors:
41.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K


