Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP268567 KCD2-E3

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP268567 KCD2-E3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gerätebauform - Einbaugerät

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 0

  • Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV - 0

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074311088

Artikelnummer

PEP268567

Herstellernummer

268567

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

sonstige

Gerätebauform:

Einbaugerät

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

1-channel terminal amplifier, NAMUR sensor input, DC 24 V supply voltage, Standard interface for prevention of signal transmission errors, Switching status indicator, yellow LED, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Connectable sensor types: NAMUR, Transistor: PNP