Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250790 UC10000-F260-IE8R2

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP250790 UC10000-F260-IE8R2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Messbereich Länge - 800...10000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078874459

Artikelnummer

PEP250790

Herstellernummer

250790

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Messbereich Länge:

800...10000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

160 mm

Breite des Sensors:

160 mm

Höhe des Sensors:

160 mm

Länge des Sensors:

112 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leerlaufstrom:

75 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Single head system, Large sensing range, Adjustable Bracket, Programmable by means of Interface (see accessories) and SONPROG, Series: F260, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 15 ... 30 V (including ripple)
In supply voltage interval 15 ... 20 V sensitivity reduced to 20% ... 0%, Output type: 2 switch outputs PNP, NO, Output type: 1 current output 4 ... 20 mA rising ramp , UL approval: cULus Listed, General Purpose