PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP245597 CCB10-30GS55-N1-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Packung
1 ST
EAN
2000000583624
Artikelnummer
PEP245597
Herstellernummer
245597
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
80 mm
Druckfest:
nein