Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237038 CBB8-18GS75-E2-V1 - 237038

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237038 CBB8-18GS75-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071792903

Artikelnummer

PEP237038

Herstellernummer

237038

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Länge des Sensors:

88 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67