PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP234027 CBB10-30GKK-W - 234027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449074621590
Artikelnummer
PEP234027
Herstellernummer
234027
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
115 mm
Druckfest:
nein


