PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206774 INX360D-F99-U2E2-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 65 mm
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449075562830
Artikelnummer
PEP206774
Herstellernummer
206774
Hersteller
PEP
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
65 mm
Schutzart (IP):
IP68
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
E1-Type approval, Measuring range 0 ... 360°, Analog output 0 V ... 5 V, Evaluation limits can be taught-in, 2 programmable switch outputs, High shock resistance, Increased noise immunity 100 V/m