PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204979 IC-KP2-1HRX-2V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 62 mm
Höhe - 42 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449077527882
Artikelnummer
PEP204979
Herstellernummer
204979
Hersteller
PEP
Breite:
62 mm
Höhe:
42 mm
Schutzart (IP):
IP67
Control interface unit IDENTControl Compactwith serial interface RS-232 and RS-485