Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199991 GL80-RT/32/40A/98A - 199991

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP199991 GL80-RT/32/40A/98A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabelbreite - 80 mm

  • Gabeltiefe - 55 mm

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726888

Artikelnummer

PEP199991

Herstellernummer

199991

Hersteller

PEP

Gabelbreite:

80 mm

Gabeltiefe:

55 mm

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Photoelectric slot sensor, zinc pressure diecast housing, 80 mm slot width, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, 3 pin M8 plug, Optimized for the detection of small parts, High switching frequency, Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk), Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series, Visible red light