Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189956 CCN15-30GS60-A2

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189956 CCN15-30GS60-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077373656

Artikelnummer

PEP189956

Herstellernummer

189956

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Länge des Sensors:

60 mm

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67