Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133981 UB500-F42S-E5-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133981 UB500-F42S-E5-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 30...500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074438792

Artikelnummer

PEP133981

Herstellernummer

133981

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

30...500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

8 Hz

Single head system, Switching output, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS