Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP108160 UB2000-F54-E5-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP108160 UB2000-F54-E5-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075706272

Artikelnummer

PEP108160

Herstellernummer

108160

Hersteller

PEP

Single head system, Switching output, 5 different output functions can be set, Program input, Series: -F54, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 switch output E5, PNP, NO/NC, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS