Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP108158 UB500-F54-U-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP108158 UB500-F54-U-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078162914

Artikelnummer

PEP108158

Herstellernummer

108158

Hersteller

PEP

Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Measuring window adjustable, Program input, Series: -F54, Operating voltage: 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CCCapproval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS