Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP106529 OCS2000-M1K-N2 - 106529

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP106529 OCS2000-M1K-N2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078701281

Artikelnummer

PEP106529

Herstellernummer

106529

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

102 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Sensore fotoelettrico a riflessione Pepper+Fuchs modello OCS2000-M1K-N2