Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP084528 NJ40+U1+E2 - 084528

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP084528 NJ40+U1+E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075132392

Artikelnummer

PEP084528

Herstellernummer

084528

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

128 mm

Breite des Sensors:

55 mm

Höhe des Sensors:

55 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68