Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP037645 CJ10-30GM-WS

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP037645 CJ10-30GM-WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075075354

Artikelnummer

PEP037645

Herstellernummer

037645

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Länge des Sensors:

80 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 20 ... 253 V AC 1), Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: AC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67