Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015950 NJ15+U1+DW1-100 - 015950

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015950 NJ15+U1+DW1-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000484631

Artikelnummer

PEP015950

Herstellernummer

015950

Hersteller

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 15 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67