PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015944 NJ15+U1+DW1-10 - 015944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077224064
Artikelnummer
PEP015944
Herstellernummer
015944
Hersteller
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 15 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67


