Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-402UB-LAN WE CON CONNESSIONE ETHERNET - WE-402UB-LAN

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-402UB-LAN WE CON CONNESSIONE ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Lautstärke - 88 dB

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003427581

Artikelnummer

PMHWE-402UB-LAN

Herstellernummer

WE-402UB-LAN

Hersteller

PMH

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Lautstärke:

88 dB

Schutzart (IP):

IP23

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Farbe Licht 1:

sonstige

Höhe:

206 mm

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

74 mm

Tiefe:

37.5 mm

WE-LAN easily notify various machine status over a network, which could not be achieved with conventional products controlled by digital IO. The many colors and light display patterns create a new visualization value for users. Information can be visualized with many colors and light patterns, such as uniform color lighting up all tiers, nine color expressions, flowing display, and blinking like a firefly. You can select the most suitable lighting for a particular application.In addition to original socket communication, communication and control are possible using general-purpose protocols such as HTTP, Modbus/TCP and TCP/IP.It is compliant with various standards and environmental requirements, so it can be used with peace of mind.Features and Conformity Standards, W: 90mm/D: 37.5mm/H: 206mm, clear lens, 24VDC, 9 colors (default setting: red/amber/green/blue), 7 alarms, Chrome plated, Direct mount, RJ-45 Connector, IP23 (IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Issue 7(Class A), RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive ((EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2)