Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZP-003K FLANGIA DA PARETE NERA PER LR6/LR7 - SZP-003K

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZP-003K FLANGIA DA PARETE NERA PER LR6/LR7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075103002

Artikelnummer

PMHSZP-003K

Herstellernummer

SZP-003K

Hersteller

PMH

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Features, Circular bracket, Black, Material: Polycarbonate, For use with LR signal towers.